Motion
2205C3

NTN
2205C3

Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 25 mm Diámetro interno, 52 mm Diámetro externo, 18 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #02108976
No. Fabricante 2205C3
Precio135.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
2205C3

Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 25 mm Diámetro interno, 52 mm Diámetro externo, 18 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #02108976
No. Fabricante 2205C3
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
Precio135.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Radio de filete
    0.0394 pulg., 1.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.7087 pulg., 18.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • En general Ancho  
    18 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    0.344 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    2205C3 BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5060
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas autoalineable incluye un orificio recto de 25 mm, cierre abierto, diámetro exterior de 52 mm y ancho de 18 mm para uso de carga media.
  • Número de catálogo del fabricante
    2205C3
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359261615
  • RPM Máx.
    14000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2790 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    775 lbf
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359261608

Descripción general

Descripción del fabricante
2205C3 BALL BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos