Motion
2207

NTN
2207

Rodamiento de bolas autoalineable: recto, DI de 35 mm, DE de 72 mm, anchura de 23 mm, abierto, CN
Artículo MI #02108978
No. Fabricante 2207
Precio198.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
2207

Rodamiento de bolas autoalineable: recto, DI de 35 mm, DE de 72 mm, anchura de 23 mm, abierto, CN
Artículo MI #02108978
No. Fabricante 2207

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio198.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Radio de filete
    0.0433 pulg., 1.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.9055 pulg., 23.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    72 mm
  • En general Ancho  
    23 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    0.866 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    2207 BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5060
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    2207 El rodamiento ofrece un orificio recto de 35 mm, cierre abierto, 72 mm OD, 23 mm de ancho; versátil para sistemas giratorios.
  • Número de catálogo del fabricante
    2207
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359518689
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1480 lbf
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359518689

Descripción general

Descripción del fabricante
2207 BALL BRG