Motion
2213K

NTN
2213K

Rodamiento de bolas autoalineable - Cónico 1:12, 65 mm ID, 120 mm OD, 31 mm Ancho, Abierto, CN
Artículo MI #02108980
No. Fabricante 2213K
Precio402.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
2213K

Rodamiento de bolas autoalineable - Cónico 1:12, 65 mm ID, 120 mm OD, 31 mm Ancho, Abierto, CN
Artículo MI #02108980
No. Fabricante 2213K
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
Precio402.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Radio de filete
    0.0591 pulg., 1.500 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.2205 pulg., 31.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    120 mm
  • En general Ancho  
    31 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    3.093 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    2213K BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5060
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de alineación automática cuenta con un 1:12 orificio cónico, un orificio de 65 mm, un cierre abierto, un diámetro exterior de 120 mm y un ancho de 31 mm para condiciones difíciles.
  • Número de catálogo del fabricante
    2213K
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359262063
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3700 lbf
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359262032

Descripción general

Descripción del fabricante
2213K BALL BRG