Motion
2308

NTN
2308

Rodamiento de bolas autoalineable: recto, DI de 40 mm, DE de 90 mm, anchura de 33 mm, abierto, CN
Artículo MI #02108983
No. Fabricante 2308
Precio372.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
2308

Rodamiento de bolas autoalineable: recto, DI de 40 mm, DE de 90 mm, anchura de 33 mm, abierto, CN
Artículo MI #02108983
No. Fabricante 2308

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$372.48/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Radio de filete
    0.0591 pulg., 1.500 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.2992 pulg., 33.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • En general Ancho  
    33 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    2.013 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    2308 BRG
  • Código de armonización
    8482.10.5060
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    2308 El cojinete de bolas autoalineable cuenta con un orificio recto de 40 mm, cierre abierto, 90 mm OD, 33 mm de ancho; construido para maquinaria de carga moderada.
  • Número de catálogo del fabricante
    2308
  • Número de Upc del fabricante
    4547359278903
  • RPM Máx.
    8000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Capacidad de carga dinámica radial
    10200 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3050 lbf
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4550253064466

Descripción general

Descripción del fabricante
2308 BRG