Motion
NU2204

NTN
NU2204

Cojinete cilíndrico de rodillos - Recto, 20 mm D.I., 47 mm D.E., 18 mm Ancho, CN Espacio libre interno
Artículo MI #02109031
No. Fabricante NU2204
Precio143.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NU2204

Cojinete cilíndrico de rodillos - Recto, 20 mm D.I., 47 mm D.E., 18 mm Ancho, CN Espacio libre interno
Artículo MI #02109031
No. Fabricante NU2204
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
Precio143.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Radio de filete
    1.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • En general Ancho  
    18 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.311 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero aleado endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero prensado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Bridas
    (2) Anillo exterior
  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359140514
  • RPM Máx.
    16000 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    Anillo interior separable
  • Serie
    NU
  • UPC_NO
    4547359140514

Descripción general

Descripción del fabricante
NU2204 BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"