Motion
62/32C3

NTN
62/32C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 32 mm Diámetro interno, 65 mm Diámetro externo, 17 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #02109076
No. Fabricante 62/32C3
Precio55.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
62/32C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 32 mm Diámetro interno, 65 mm Diámetro externo, 17 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #02109076
No. Fabricante 62/32C3
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
Su precio$55.04/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    32 mm
  • Radio de filete
    0.0394 pulg., 1.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.6693 pulg., 17.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    65 mm
  • En general Ancho  
    17 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    0.5 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    62/32C3 BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5052
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 62/32C3 cuenta con un diámetro de orificio de 32 mm, orificio recto, cierre abierto, diámetro exterior de 65 mm y ancho de 17 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    62/32C3
  • Número de Upc del fabricante
    4547359344318
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5170 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2600 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    62
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359344318

Descripción general

Descripción del fabricante
62/32C3 BALL BRG