Motion
6S 1 1/16
Brida de acoplamiento de manguito - Brida espaciadora, tamaño 6, calibre 1.0625 in, material de acero
Artículo MI #02109185
No. Fabricante 6S 1 1/16
Precio61.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Brida de acoplamiento de manguito - Brida espaciadora, tamaño 6, calibre 1.0625 in, material de acero
Artículo MI #02109185
No. Fabricante 6S 1 1/16
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
Su precio$61.74/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.0625 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    3-1/2 pulg., 4 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    6
  • Brida Diámetro  
    4.0000 pulg.
  • Diámetro exterior del extremo del cubo
    2-1/2 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.5625 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    0.71 hp (TPR), 2.9 hp (Hytrel)
  • Código de tipo de brida del cubo
    S
  • Tipo de concentrador
    Brida del espaciador
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950276939
  • Material
    Hierro fundido
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Tipo de producto
    Bridas de acoplamiento del manguito
  • Serie
    Quadra-Flex
  • Capacidad de par
    1800 pulg.
  • UPC_NO
    697950276939

Descripción general

Descripción del fabricante
6S 1 1/16 BRIDA DE CUATRO FLEXIBLES CPLG

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good