Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.0000 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento5
- Brida Diámetro2.0000 pulg.
- Longitud hasta Agujero1.0900 pulg.
- Diámetro exterior2.0000 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Componente de acoplamientoCentro
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante5SCH 1
- Número de Upc del fabricante685144365934
- MaterialHierro fundido
- Tipo de productoConectores de acoplamiento de manguito
- SerieResistencia S-Flex
- UPC_NO685144365934