Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la sección de la correaA, B
- Gama de orificios de casquillosDe 0.5000 a 2.9375 pulg.
- Cara Ancho1.7500 pulg.
- Longitud hasta Agujero2.0625 pulg.
- Exterior Diámetro25.3500 pulg.
- Ancho general1 3/4 pulg.
- Diámetro de paso25 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento2.0625 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento25.35 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento25.35
- Peso57.00 lb
Detalles
- Tipo de orificioCasquillo
- Serie de casquillosSF
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante697950105666
- MaterialHierro fundido
- Tipo de montajeReversible
- Número de Ranuras2
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V
- Construcción de la poleaBrazo / radio
- Tipo de dibujo de poleaD
- UPC_NO697950105666
Descripción general
- Intercambiable con casquillos QD de otros fabricantes.
- Las tolerancias cumplen con las pautas de la industria.
- Hierro gris clase 30 .
- El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
- Estático equilibrado con velocidad máxima de llanta marcada en la impresión.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinMartin Tool proporciona forjados personalizados de martillo y prensa con mecanizado de precisión y servicios secundarios. Las capacidades incluyen tratamiento térmico, inspección y acabado para ofrecer componentes de alta resistencia y rentables con una calidad y consistencia excepcionales.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación