Motion
20L100 ENE
Polea de la correa de distribución del orificio del buje - 0.3750 in de paso, 20 diente, 2.3570 in de diámetro exterior, 1 in de ancho de la correa
Artículo MI #02109203
No. Fabricante 20L100 JA
Precio105.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de la correa de distribución del orificio del buje - 0.3750 in de paso, 20 diente, 2.3570 in de diámetro exterior, 1 in de ancho de la correa
Artículo MI #02109203
No. Fabricante 20L100 JA
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
Su precio$105.38/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    0.375
  • Cinturón Ancho  
    1 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1/2 a 1-1/4 pulg.
  • Ancho de la cara
    1-1/4 pulg.
  • Brida exterior Diámetro  
    2.6250 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.0625 pulg.
  • Orificio máximo
    1.2500 pulg.
  • Tamaño máximo del orificio
    1.2500 pulg.
  • Orificio mínimo
    0.3750 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.3570 pulg.
  • Paso  
    0.3750 pulg.
  • Paso Diámetro  
    2.3870 pulg.
  • Peso
    2.00 lb

Detalles

  • Tipo de correa
    L100
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Serie de casquillos
    JA
  • Dibujo CAD
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950151328
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    0
  • Número de Dientes  
    20
  • Construcción de la polea
    Simple
  • UPC_NO
    697950151328
  • Con bridas
    Con bridas

Descripción general

Descripción del fabricante
20L100 JA POLEA DE TIEMPO QD
  • Forma del diente trapezoidal.
  • Accionamiento dentado antideslizante sin contacto de metal a metal.
  • No se necesita lubricación.
  • Muestra muchas de las mejores características de las transmisiones por cadena y por correa.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.

You May Also Like