Motion
24H100 FDS
Polea de la correa de distribución del orificio del buje - 0.5000 in de paso, 24 diente, 3.766 in de diámetro exterior, 1.0000 in de ancho de la correa
Artículo MI #02109205
No. Fabricante 24H100 SDS
Price$131.82/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de la correa de distribución del orificio del buje - 0.5000 in de paso, 24 diente, 3.766 in de diámetro exterior, 1.0000 in de ancho de la correa
Artículo MI #02109205
No. Fabricante 24H100 SDS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$131.82/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Paso del cinturón
    0.5
  • Belt Width  
    1 in
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1/2 a 2 pulg.
  • Ancho de la cara
    1-5/16 pulg.
  • Flange Outside Diameter  
    4.051 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.313 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.768 pulg.
  • Paso  
    0.5000 pulg.
  • Pitch Diameter  
    3.82 pulg.
  • Peso
    2.00 lb

Details

  • Tipo de correa
    H
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Serie de casquillos
    SDS
  • Dibujo CAD
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950151519
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    0
  • Number Of Teeth  
    24
  • Construcción de la polea
    Simple
  • UPC_NO
    697950151519
  • Con bridas
    Con bridas

Descripción general

Descripción del fabricante
24H100 POLEA TIMING SDS QD
  • Forma del diente trapezoidal.
  • Accionamiento dentado antideslizante sin contacto de metal a metal.
  • No se necesita lubricación.
  • Muestra muchas de las mejores características de las transmisiones por cadena y por correa.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.