Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor184TC
- Longitud total de la dimensión C16.8 pulg.
- Factor de servicio1.25
- Diámetro del eje1.1250 pulg.
- Par de apriete14.9 pies-libras
- Peso80 lb
Detalles
- AplicacionesSopladores u otras aplicaciones alimentadas por inversores, ventiladores, bombas
- RPM base1760 rpm
- País de origenMEX
- Descripción Palabra clave5 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTE (totalmente adjunta)
- Material del bastidorAluminio
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa12.30 / 6.20 A
- Eficiencia a plena carga90.2 %
- Código de armonización8501.52.4000
- Clase de aislamientoF
- Catálogo del fabricante
- Corriente máxima permitida6.2 A, 12.3 A
- ModeloG38473
- Categoría del motorMotor de servicio del inversor
- Caballos de fuerza del motor5 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeHorizontal / Pie
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6205-2Z-J/C3
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Rpm síncrono1800 rpm
- UPC_NO786382045098
Descripción general
- Sistema de aislamiento Inverter Grade® (cumple con NEMA MG-1 parte 31)
- Termostatos de clase F (uno por fase)
- Estructura de aluminio extruido (140: acero laminado)
- Blindajes finales de aluminio con insertos de cojinetes de acero
- 40°C ambiente, NEMA diseño B rendimiento en potencia de onda sinusoidal de 60 Hz
- Base extraíble 180 y más grande
- Disposiciones de elevación 180 bastidor y más grande
- Cojinete del extremo del eje regable
- Cojinetes con doble blindaje
- Doble inmersión y horneado con refuerzo adicional
- Diseño eficiente de primera calidad, equilibrio especial, posición de montaje F1
- Aislamiento Clase F, 1.15 S.F. en onda sinusoidal/1.0 S.F. en PWM
- Potencia constante a 90 Hz
- Aplicaciones: para bombas, ventiladores, sopladores u otras aplicaciones accionadas por inversores