Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 10.375 pulg.
- Altura0.810 pulg.
- Diámetro interior0.280 pulg.
- Longitud2.760 pulg.
- Diámetro exterior0.813 pulg.
- Longitud total2.760 pulg.
- Peso0.20 lb
- Ancho0.810 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Rosca del extremo 19/16-18
- MaterialAcero al carbono
- Presión máxima de funcionamiento4000 psi
Descripción general
- Accesorios para usar con manguera: 3130, 37AL, 3740
- Disponible en varios tamaños.
- Accesorios permanentes de polión