Especificaciones
Dimensiones
- Relación de engranajes90:1
- Carga colgada125 lb
- Peso10.50 lb
Detalles
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Abreviatura de la cajaTENV
- Tipo de envolventeTENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa0.73 A
- Par de carga completa120 pulg./lb
- Código de armonización8501.51.3020
- Caballos de entrada1/6 CV
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IPIP20
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor230 V
- Tipo de montajeCara
- Marco NEMA34R
- RPM de salida19.0 rpm
- Tipo de ejeParalelo
- Etapa4
- Estándares cumplidosCSA, CURUS, RoHS, UL
- Tensión de alimentación230 V CA
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de motorreductores Bodine Wash-Down de acero inoxidableLos motores de engranajes de eje hueco de CC sin escobillas hipoides 42B de Bodine ofrecen un alto par y un rendimiento energéticamente eficiente para transportadores, compuertas y equipos de empaque. Con protección IP66 y engranajes de acero endurecido, garantizan un funcionamiento duradero y de bajo mantenimiento.
Ver la documentación
Folleto de motorreductores Bodine Hypoid BLDCLos nuevos motores de engranajes hipoides tipo 42B-25H2 y 42B-30H3 combinan nuestro nuevo motor de CC sin escobillas 42B de alto rendimiento con nuestros dos trenes de engranajes hipoides.
Ver la documentación
Folleto de motorreductores de CA hipoide BodineLos motorreductores de CA hipoide Bodine 42R6 para servicio inversor combinan un motor TENV de alto rendimiento con eficientes trenes de engranajes hipoides para un funcionamiento confiable y de alto par. Cuentan con engranajes hipoides de bajo consumo, diseño de eje hueco y montaje flexible para transportadores industriales y automatización.
Ver la documentación