Motion
2226
Motor de engranajes paralelos de CA Pacesetter - 30:1 Relación, 1/6 hp, 230 V, 3 f, TENV (totalmente cerrado sin ventilación), 0.73 A - Corriente de carga completa
Artículo MI #02109961
No. Fabricante 2226
Precio814.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de engranajes paralelos de CA Pacesetter - 30:1 Relación, 1/6 hp, 230 V, 3 f, TENV (totalmente cerrado sin ventilación), 0.73 A - Corriente de carga completa
Artículo MI #02109961
No. Fabricante 2226

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$814.62/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación de engranajes
    30:1
  • Carga colgada
    125 lb
  • Peso
    10.50 lb

Detalles

  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Abreviatura de la caja
    TENV
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    0.73 A
  • Par de carga completa
    96 pulg./lb
  • Código de armonización
    8501.51.3020
  • Caballos de entrada
    1/6 CV
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    IP20
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V
  • Tipo de montaje
    Cara
  • Marco NEMA
    34R
  • RPM de salida
    57.0 rpm
  • Tipo de eje
    Paralelo
  • Etapa
    3
  • Estándares cumplidos
    CSA, CURUS, RoHS, UL
  • Tensión de alimentación
    230 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
2226 1/6HP ENGRANAJE