Motion
6007 2RS C3
Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 35 mm de DI, 62 mm de DE, 14 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #02111267
No. Fabricante 6007 2RS C3
Precio26.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 35 mm de DI, 62 mm de DE, 14 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #02111267
No. Fabricante 6007 2RS C3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$26.90/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    14 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    6007-2RLDC3V2 COJINETE DE BOLA RADIAL
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6007 2RS C3 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con orificio de 35 mm con un diámetro exterior de 62 mm y un ancho de 14 mm, sellado doble para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    6007 2RS C3
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106017479

Descripción general

Descripción del fabricante
6007-2RLDC3V2 COJINETE DE BOLA RADIAL