Motion
N5936-10T  1-1/2IN HX POM

REXNORD INC
N5936-10T 1-1/2IN HX POM

Rueda dentada de cadena de transportador de parte superior plana - 10 dientes, 1-1/2 pulg. de diámetro de orificio, Material de elastómero termoplástico
Artículo MI #02111990
No. Fabricante N5936-10T 1-1/2IN HX POM
Precio27.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
N5936-10T 1-1/2IN HX POM

Rueda dentada de cadena de transportador de parte superior plana - 10 dientes, 1-1/2 pulg. de diámetro de orificio, Material de elastómero termoplástico
Artículo MI #02111990
No. Fabricante N5936-10T 1-1/2IN HX POM
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
Su precio$27.98/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1 1/2 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    25.4 mm
  • Diámetro exterior
    63.5 mm
  • Paso
    62.23 mm
  • Paso Diámetro  
    2.4490 pulg.
  • Ancho de diente
    4.6 mm
  • Peso
    0.09 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Listo para eje
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Rueda dentada moldeada no dividida
  • Número de cadena
    N5936
  • Material de la brida
    Termoplástico
  • Material del concentrador
    Termoplástico
  • Tipo de concentrador
    Ancho
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de Dientes  
    10
  • Material de la rueda dentada
    POM
  • Tipo de rueda dentada
    Rueda dentada moldeada no dividida
  • UPC_NO
    793699261844

Descripción general

Descripción del fabricante
114-832-1 N5936-10T 1-1/2 HEX
  • Sprocket moldeado sin división serie 5930 con orificio listo para eje hexagonal 10Teeth y 1-1/2in en material POM
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"