Motion
6201LLBNR

NTN
6201LLBNR

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 12 mm de DI, 32 mm de DE, 10 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02112020
No. Fabricante 6201LLBNR
Precio21.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6201LLBNR

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 12 mm de DI, 32 mm de DE, 10 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02112020
No. Fabricante 6201LLBNR

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio21.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.3937 pulg., 10.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    32 mm
  • En general Ancho  
    10 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.09 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    TW
  • Descripción
    6201LLBNR BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5048
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranurado profundo y radial ofrece un diámetro de orificio de 12 mm, cierre sellado doble, un diámetro exterior de 32 mm y un ancho total de 10 mm para cojinetes radiales.
  • Número de catálogo del fabricante
    6201LLBNR
  • Número de Upc del fabricante
    4547359555653
  • RPM Máx.
    26000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1510 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    620 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Serie
    62
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359555653

Descripción general

Descripción del fabricante
6201LLBNR BALL BRG