Motion
476210-115 B

SKF
476210-115 B

Cojinete de inserto de rodillo esférico - Cojinete de rodillo esférico, 1-15/16 pulg. de diámetro de orificio, 3.5433 pulg. de diámetro exterior, 0.9055 pulg. de ancho total, tornillo de fijación, 52100 Material de acero del rodamiento
Artículo MI #02112034
No. Fabricante 476210-115 B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
476210-115 B

Cojinete de inserto de rodillo esférico - Cojinete de rodillo esférico, 1-15/16 pulg. de diámetro de orificio, 3.5433 pulg. de diámetro exterior, 0.9055 pulg. de ancho total, tornillo de fijación, 52100 Material de acero del rodamiento
Artículo MI #02112034
No. Fabricante 476210-115 B
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-15/16 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    23 mm
  • Exterior Diámetro  
    3.5433 pulg.
  • Ancho general
    0.9055 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    2.68 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo esférico
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    476
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    7316576660009

Descripción general

Descripción del fabricante
476210-115B BRG