Motion
BT-7106

SKF
BT-7106

Transferencia de bola Hevi-Load - Diámetro de bola de 12.7 mm, Material de bola de acero, Material de carcasa de acero, Capacidad de carga de 77 lb
Artículo MI #02112110
No. Fabricante BT-7106
Price$118.15/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
BT-7106

Transferencia de bola Hevi-Load - Diámetro de bola de 12.7 mm, Material de bola de acero, Material de carcasa de acero, Capacidad de carga de 77 lb
Artículo MI #02112110
No. Fabricante BT-7106
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
Price$118.15/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro de la bola
    12.7 mm
  • Altura total
    35.8 mm
  • Ancho general
    20.6 mm
  • Longitud del poste
    16.2 mm
  • Tamaño de la rosca
    M8
  • Peso
    0.09 lb

Details

  • Material de la bola
    Acero
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Catálogo del fabricante
  • Capacidad de carga máxima
    77 lb
  • Montaje
    Montaje de poste
  • Serie
    BT
  • Material de apoyo
    Acero al carbono
  • UPC_NO
    7316578001572

Descripción general

Descripción del fabricante
BT7106 BALL TRANSFER

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs