Motion
GE75-KRR-B
Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 75 mm Diámetro de orificio, 130 mm OD, 67 mm Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #02112366
No. Fabricante GE75-KRR-B
Precio834.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 75 mm Diámetro de orificio, 130 mm OD, 67 mm Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #02112366
No. Fabricante GE75-KRR-B
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
Precio834.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • Anillo interior Ancho  
    67 mm
  • Anillo exterior Ancho  
    30.5 mm
  • Exterior Diámetro  
    130 mm
  • Ancho general
    67 mm
  • Peso
    7 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    62000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    44500 N
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    GE..-KRR-B
  • UPC_NO
    4012802794991

Descripción general

Descripción del fabricante
GE75-XL-KRR-B

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo