Motion
99128
Manguito Redi - 0.315 pulg. de ancho, material de acero inoxidable
Artículo MI #02112499
No. Fabricante 99128
Precio96.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito Redi - 0.315 pulg. de ancho, material de acero inoxidable
Artículo MI #02112499
No. Fabricante 99128
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
Su precio$96.51/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    1.4960 pulg.
  • Ancho general
    0.4370 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.263 pulg.
  • Peso
    0.13 lb
  • Ancho del eje
    0.315 pulg.
  • Ancho total para Speedi Slv
    0.437 pulg.

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    053893523279
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Manga Redi-
  • UPC_NO
    053893523279

Descripción general

Descripción del fabricante
99128 MANGUITO REDI
  • Construcción de acero inoxidable resistente y duradera que proporciona una superficie de sellado sin corrosión
  • Construcción ultrafina que permite utilizar el tamaño de sellado original con una carga de labios adicional mínima