Motion
21314-E1-TVPB-C3

FAG (Schaeffler)
21314-E1-TVPB-C3

Cojinete de rodillos esférico - 70 mm D.I., 150 mm D.E., 35 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #02112825
No. Fabricante 21314-E1-TVPB-C3
Precio551.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
21314-E1-TVPB-C3

Cojinete de rodillos esférico - 70 mm D.I., 150 mm D.E., 35 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #02112825
No. Fabricante 21314-E1-TVPB-C3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$551.07/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    70 mm
  • Radio de filete
    2.10 mm
  • Exterior Diámetro  
    150 mm
  • En general Ancho  
    35 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    6.49 lb

Detalles

  • Aplicación
    Aplicaciones vibratorias
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de jaula
    Anillo exterior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    Rodamientos de rodillos esféricos 213..-E1, dimensiones principales según DIN 635-2
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Velocidad máxima
    6.200 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +120 °C
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    Estándar
  • Serie
    213
  • UPC_NO
    4026677809445

Descripción general

Descripción del fabricante
21314-E1-XL-TVPB-C3