Motion
7002-20-16

Brennan
7002-20-16

7002-20-16 MJ-MBSPP RECTO
Artículo MI #02112831
No. Fabricante 7002-20-16
Precio75.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brennan
7002-20-16

7002-20-16 MJ-MBSPP RECTO
Artículo MI #02112831
No. Fabricante 7002-20-16
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
Precio75.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1 pulg., 1-1/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1 BSPP, 1-1/4 JIC 37°
  • Tamaño del extremo 2
    1 pulg., 1-1/4 pulg.
  • Cuerpo hexagonal
    46.0
  • Longitud total
    58.0
  • Profundidad de la rosca
    27.38
  • Tamaño de la rosca 2
    1-11
  • Peso
    0.64 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    BSPP a JIC 37° Flare, JIC 37° Flare a BSPP
  • Descripción Palabra clave
    1-1/4 en macho JIC 37° Flare x 1 en macho British Standard Pipe Parallel
  • Estilo final 1
    JIC macho 37° Flare
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 1-5/8–12
  • Estilo final 2
    Tubo estándar británico macho paralelo
  • Rosca del extremo 2
    (BSPP) 1–11
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero
  • Enchapado
    CR3
  • Serie
    7002

Descripción general

Descripción del fabricante
7002-20-16 MJ-MBSPP RECTO

También puede gustarle