Motion
ARCANOL-MULTI2-1KG

FAG (Schaeffler)
ARCANOL-MULTI2-1KG

Grasa de cojinetes - Multipropósito, cojinetes de bolas de hasta 62Mm Od en motores eléctricos pequeños, ventiladores, espesante de jabón de litio, base de aceite mineral, grado 2 Nlgi, de -30 a 120°C, lata 1Kg
Artículo MI #02112884
No. Fabricante ARCANOL-MULTI2-1KG
Precio33.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
ARCANOL-MULTI2-1KG

Grasa de cojinetes - Multipropósito, cojinetes de bolas de hasta 62Mm Od en motores eléctricos pequeños, ventiladores, espesante de jabón de litio, base de aceite mineral, grado 2 Nlgi, de -30 a 120°C, lata 1Kg
Artículo MI #02112884
No. Fabricante ARCANOL-MULTI2-1KG
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
Su precio$33.26/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1 kg
  • Grado NLGI
    2
  • Peso
    2.20 lb

Detalles

  • Aplicación
    Cojinetes de bolas, cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Tipo de base
    Aceite mineral
  • Composición
    Litio, aceite mineral
  • Tipo de contenedor
    Puede
  • Punto de caída
    ≥ 180
  • Espesante de grasa
    Jabón de litio
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4026677844958
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -22 °F
  • Rango de temperatura
    De -30 a 120 °C
  • UPC_NO
    4026677844958

Descripción general

Descripción del fabricante
ARCANOL-MULTI2-1KG