Motion
AK1612
Disco FHP, sección de banda A-4L , 1.65 pulg. de D.E., 1 ranura, material de hierro fundido
Artículo MI #02112890
No. Fabricante AK1612
Precio80.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Disco FHP, sección de banda A-4L , 1.65 pulg. de D.E., 1 ranura, material de hierro fundido
Artículo MI #02112890
No. Fabricante AK1612
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
Precio80.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3L, 4L, A
  • Diámetro interno
    1/2 pulg.
  • Cara Ancho  
    0.6600 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    ninguno
  • Longitud hasta Agujero  
    1.0938 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.6500 pulg.
  • Diámetro de paso
    1.65 pulg.
  • Peso
    0.30 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Serie de casquillos
    No se requiere
  • Número de Upc del fabricante
    698672116107
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    1
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Simple
  • UPC_NO
    698672116107

Descripción general

Descripción del fabricante
AK16 X 1/2 HOJA DE FHP

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo