Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la sección de la correa3L, 4L, A
- Diámetro interno1/2 pulg.
- Cara Ancho0.6600 pulg.
- Tamaño del chaveteroninguno
- Longitud hasta Agujero0.9375 pulg.
- Exterior Diámetro3.5500 pulg.
- Diámetro de paso3.55 pulg.
- Peso1.70 lb
Detalles
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Serie de casquillosNo se requiere
- Número de Upc del fabricante698672094719
- MaterialHierro fundido
- Número de Ranuras1
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V
- Construcción de la poleaWebbed
- UPC_NO698672094719