Motion
25M42A 11C20

VICKERS BY DANFOSS
25M42A 11C20

Motor de paletas Eaton Vickers serie M;25M42A 11C20
Artículo MI #02112979
No. Fabricante 25M42A 11C20
Precio5,684.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
25M42A 11C20

Motor de paletas Eaton Vickers serie M;25M42A 11C20
Artículo MI #02112979
No. Fabricante 25M42A 11C20
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
Precio5,684.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    5.31 pulg.
  • Longitud total
    8.93 pulg.
  • Ancho general
    6.88 pulg.
  • Peso
    40.00 lb

Detalles

  • Desplazamiento
    43.9 cc/rev
  • Caudal máximo
    13.9 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    500 psi
  • Tipo de conexión de puerto
    Brida 4-Bolt
  • Orientación del puerto
    Puerto de cubierta en línea con puerto de cuerpo
  • Par de torsión de capacidad del anillo
    42 pulg.
  • Material del sello
    Buna-N
  • Serie
    Serie M
  • Rotación del eje
    Derecha
  • Sello del eje
    Individual
  • Tipo de eje
    Estriado
  • Tipo de cojinete
    Estándar
  • Utilizado para
    Unidades rascadoras de elevadores, unidades hidrostáticas, aplicaciones auxiliares

Descripción general

Descripción del fabricante
25M42A11C20 MOTOR #30051

You May Also Like