Especificaciones
Dimensiones
- Altura total6.81 pulg.
- Longitud total12.25 pulg.
- Ancho general8.38 pulg.
- Peso85.00 lb
Detalles
- Desplazamiento163.2 cc/rev
- RPM Máx.4000 rpm
- Caudal máximo51.7 gpm
- Presión máxima de funcionamiento500 psi
- Tipo de brida de montajeC
- Tipo de conexión de puertoBrida 4-Bolt
- Orientación del puertoPuerto de cubierta en línea con puerto de cuerpo
- Par de torsión de capacidad del anillo155 pulg.
- Material del selloBuna-N
- SerieSerie M
- Rotación del ejeDerecha
- Sello del ejeIndividual
- Tipo de ejeLlave recta
- Tipo de cojineteEstándar
- Utilizado paraUnidades rascadoras de elevadores, unidades hidrostáticas, aplicaciones auxiliares
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación