Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total3.18 pulg.
- Tamaño del puerto1 NPT
- Tamaño de la válvula1.0000 pulg.
- Peso1.50 lb
Detalles
- AplicaciónProcesamiento agrícola y de alimentos, Energía alterada y producción de combustible, Movimiento masivo de productos, Procesamiento químico, Servicios de aire comprimido, Eliminación de condensados, Refrigerantes, Líneas de efluente, Desengrasante, Encurtido, Enchapado, Lavado, Desmineralizadores, Achique y movimiento de lodos, Sistemas de filtración, Sistemas hidráulicos/neumáticos y elevadores, Pulverización y limpieza de tinta, Purga de línea, Refrigeración de la máquina, Mezcla, Llenado, Flujo de material, Servicio municipal, Producción de gas natural y petróleo, Control de residuos sólidos y líquidos, Molinos de acero, Aplicaciones químicas generales
- Material de la bolaLatón cromado
- Material del cuerpoBronce
- Estilo del cuerpo2 piezas
- Tipo de controlOperado manualmente
- ECCNEAR99
- Conexiones finalesFNPT
- Dirección del flujo2-Way
- Material del mangoAcero
- Estilo de mangoMango de palanca
- Tipo de mangoMango de bloqueo
- Código de armonización8481801085
- Dispositivo de bloqueoDispositivo de bloqueo de almohadillas
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante649848053955
- Temperatura máxima de funcionamiento450 °F
- Presión máxima de funcionamiento600 psi
- Clasificación de presión de mediosAgua fría - 600 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-20 °F
- Tipo de montajeRoscado en línea
- Número de puertos2
- Material de la junta tóricaPTFE
- OpcionesKit de mango de bloqueo de cierre (Op), bola y vástago de acero inoxidable (Oa)
- Estilo de portabilidadEstándar
- Tipos de productosVálvula de cuerpo atornillado
- Material del asientoRTFE
- SerieVMA
- Material del vástagoLatón
- Rango de temperatura-20 a 450 °F
- Tipo de roscaFNPT
- TipoVálvula de cuerpo atornillado
- UPC_NO649848053955
Descripción general
- Las válvulas de bola de la serie VMA ofrecen la máxima resistencia, durabilidad y funcionamiento sin mantenimiento, todo en un solo paquete.
- Las válvulas industriales de bronce de dos piezas están mecanizadas con precisión y diseñadas para durar más que los competidores ligeros.