Motion
FC735-04
Manguera Aeroquip (Eaton) serie FC735 - 1/4 pulg. D.I., 0.57 pulg. D.E., presión de trabajo de 6500 psi, presión de ráfaga de 26025 psi, cubierta de caucho sintético, tubo de caucho sintético
Artículo MI #02113451
No. Fabricante FC735-04
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera Aeroquip (Eaton) serie FC735 - 1/4 pulg. D.I., 0.57 pulg. D.E., presión de trabajo de 6500 psi, presión de ráfaga de 26025 psi, cubierta de caucho sintético, tubo de caucho sintético
Artículo MI #02113451
No. Fabricante FC735-04
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura
    2 pulg.
  • Tamaño del salpicadero
    -4
  • Altura
    0.57 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -4
  • Longitud de la manguera
    1.00 pies
  • Peso de la manguera
    0.21 lb
  • Diámetro interior
    0.25 pulg.
  • Longitud
    1.00 pies
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1/4 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.57 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.57 pulg.
  • Longitud total
    1.00 pies
  • Peso total
    0.21 lb
  • Grosor de la pared
    0.14 pulg.
  • Peso
    0.21 lb
  • Ancho
    0.57 pulg.

Detalles

  • Resistencia a la abrasión
    Premium
  • Aplicación
    Para sistemas hidráulicos de alta presión sometidos a picos de sobretensión altos.
  • Aplicaciones
    Para sistemas hidráulicos de alta presión sometidos a picos de sobretensión altos.
  • Presión de estallido
    26025 psi
  • Color
    Negro
  • Accesorios compatibles
    TTC, 1SA
  • Conductividad
    Conductivo
  • Construcción
    Trenza de 2 capas
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    BRUISER
  • Descripción
    Manguera trenzada hidráulica de caucho Aeroquip serie FC735
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Material de refuerzo de la manguera
    Cable
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Material del tubo interior
    Goma sintética
  • Estilo de línea horizontal
    Transferencia de tinta
  • Número de catálogo del fabricante
    FC735-04
  • Número de Upc del fabricante
    678146082817
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    259 °F
  • Presión máxima
    6500 psi
  • Presión máxima de funcionamiento
    6500 psi
  • Temperatura máxima
    259 °F
  • Presión máxima de trabajo
    6500 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Número NMFC
    70
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 259 a -40 °F
  • Clasificación de presión
    6500 psi
  • Estándares cumplidos
    ISO 11237-1|SAE 100R16|Aprobado por MSHA|DNV|Certificación ABS|MSHA IC-84/71
  • Material del tubo
    Goma sintética
  • Materiales del tubo
    Goma sintética
  • Aplicaciones típicas
    Adecuado para su uso en sistemas hidráulicos y de aceite
  • UPC_NO
    678146082817
  • Presión de trabajo
    6500 psi
  • Temperatura máxima de trabajo
    259 °F
  • Temperatura de trabajo mín.
    -40 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
FC735-4 MANGUERA
  • Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
  • Construcción robusta capaz de soportar las presiones más altas
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo