Especificaciones
Dimensiones
- Altura total6.27 pulg.
- Longitud total2.97 pulg.
- Ancho general1.97 pulg.
- Tamaño del puerto9.525 MM
Detalles
- Tipo de ajustePerilla
- CavidadC-10-3
- Presión establecida en fábrica49.5 bar
- Compensación de fluidoTodos los fluidos hidráulicos de uso general
- FunciónVálvulas reductoras/de alivio de presión
- Material de la carcasaAluminio
- Fuga0.25 cc/min
- Caudal máximo15 lpm
- Presión máxima de funcionamiento85 bar
- Presión mínima de trabajo14 bar
- Número de puertos de alojamiento3
- Número de puertos de válvula3
- Temperatura de funcionamientoDe -40°C a +120 °C
- FuncionamientoActuación directa
- Tipo de puertoAAG
- Nivel de filtración recomendado18/16/13
- Material del selloBuna-N
- Características especialesNinguna
- EstiloCarrete
- Material de la válvulaAluminio
- Par de la válvula en la cavidad47-54 Nm
Descripción general
- 350 bar (5000 psi) y 300 l/min (80 USgpm)
- Fiable, económico y compacto
- Máxima flexibilidad y espacio mínimo