Motion
23122CAMC3W507

NSK CORP, BEARING DIV
23122CAMC3W507

Rodamiento de rodillos esféricos - 110 mm D.I., 180 mm D.E., 56 mm Ancho, orificio recto
Artículo MI #02113732
No. Fabricante 23122CAMC3W507
Precio1,296.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
23122CAMC3W507

Rodamiento de rodillos esféricos - 110 mm D.I., 180 mm D.E., 56 mm Ancho, orificio recto
Artículo MI #02113732
No. Fabricante 23122CAMC3W507

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,296.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    110 mm
  • Exterior Diámetro  
    180 mm
  • En general Ancho  
    56 mm
  • Peso
    12.02 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    480000 N
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C3
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176825101
  • RPM máximas (grasa)
    1600 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    231
  • Capacidad de carga estática
    630000 N
  • UPC_NO
    029176825101

Descripción general

Descripción del fabricante
23122CAMC3W507 BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"