Motion
24024CE4C3
Cojinete de rodillos esférico - 120 mm D.I., 180 mm D.E., 60 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #02113768
No. Fabricante 24024CE4C3
Precio1,773.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos esférico - 120 mm D.I., 180 mm D.E., 60 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #02113768
No. Fabricante 24024CE4C3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,773.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    120 mm
  • Exterior Diámetro  
    180 mm
  • En general Ancho  
    60 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    111280.455 lbf
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C3
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176319488
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    240
  • Capacidad de carga estática
    158490.345 lbf
  • UPC_NO
    029176319488

Descripción general

Descripción del fabricante
24024CE4C3 COJINETE DE RODILLOS ESFÉRICOS
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"