Motion
AQ340F-07-00

SMC
AQ340F-07-00

VÁLVULA EXH RÁPIDA CON ACCESORIOS DE UN SOLO TOQUE
Artículo MI #02113897
No. Fabricante AQ340F-07-00
Precio12.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
AQ340F-07-00

VÁLVULA EXH RÁPIDA CON ACCESORIOS DE UN SOLO TOQUE
Artículo MI #02113897
No. Fabricante AQ340F-07-00

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio12.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    20.3 mm
  • Longitud total
    52.2 mm
  • Tamaño del puerto
    1/4 Tubo
  • Peso
    13 g

Detalles

  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    4 (entrada a salida) mm2, 4 (salida de escape) mm2
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    14 psi
  • Rango de presión de funcionamiento
    14 a 145 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    23 a 140 °F
  • Presión de prueba
    218 psi
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Serie
    AQ
  • Estándares cumplidos
    JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
AQ340F-07-00 ESCAPE RÁPIDO
  • Accesorios integrados de un solo toque
  • Silenciador integrado opcional
  • Ahorro de espacio
  • Peso ligero

También puede gustarle