Motion
230/500-B-MB-H140-C3

FAG (SCHAEFFLER)
230/500-B-MB-H140-C3

Cojinete de rodillos esférico - 500 mm D.I., 720 mm D.E., 167 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #02114031
No. Fabricante 230/500-B-MB-H140-C3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
230/500-B-MB-H140-C3

Cojinete de rodillos esférico - 500 mm D.I., 720 mm D.E., 167 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #02114031
No. Fabricante 230/500-B-MB-H140-C3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    500 mm
  • Radio de filete
    5.00 mm
  • Outside Diameter  
    720 mm
  • Overall Width  
    167 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    510.4 lb

Details

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • RPM Máx.
    1120 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 de +200 °C
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    230
  • UPC_NO
    4054372399015

Descripción general

Descripción del fabricante
230/500-BEA-XL-MB1-H140-C3 ESFÉRICA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs