Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño real de la rosca1-5/16 – 12 AAG
- Tamaño del cuerpo1 pulg.
Detalles
- AplicaciónHidráulico
- Material del cuerpoAcero
- Presión de estallido17405 psi
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Tipo de conexión de acoplamientoTornillo para conectar
- Descripción Palabra clave1 pulg. ORB, rosca hembra SAE 1-5/16 – 12
- Caudal50.19 gpm
- Tipo de conexión de mangueraHembra ORB
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Más rápido
- Material del selloBuna-N y poliuretano
- Derrame0.00100 fl oz (EE. UU.)
- Intercambio estándarISO 7241-2
- D.I. del tubo de la manguera de roscado1 pulg.
- Presión de trabajo5800 psi
- Rango de presión de trabajo5001 a 6000 psi