Motion
VVS114 GAS F

FASTER
VVS114 GAS F

Enchufe hidráulico - Material de cuerpo de acero, válvula de vástago, 1-1/4 in BSPP, rosca hembra 1-1/4 – 11 , 8700 psi, tamaño de cuerpo 1-1/4 in, sello Buna-N
Artículo MI #02115322
No. Fabricante VVS114 GAS F
Precio330.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FASTER
VVS114 GAS F

Enchufe hidráulico - Material de cuerpo de acero, válvula de vástago, 1-1/4 in BSPP, rosca hembra 1-1/4 – 11 , 8700 psi, tamaño de cuerpo 1-1/4 in, sello Buna-N
Artículo MI #02115322
No. Fabricante VVS114 GAS F
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
Precio330.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1-1/4 – 11 BSPP
  • Tamaño del cuerpo
    1-1/4 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Presión de estallido
    26105 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Tornillo para conectar
  • Descripción Palabra clave
    1-1/4 pulg. BSPP, rosca hembra 1-1/4 – 11
  • Caudal
    36.98 gpm
  • Tipo de conexión de manguera
    Hembra BSPP
  • Industria/Aplicación
    Construcción, industrial, petróleo y gas, marina
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Más rápido
  • Material del sello
    Buna-N
  • Derrame
    0.50721 fl oz (EE. UU.)
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1-1/4 pulg.
  • Tipo de válvula
    Válvula de vástago
  • Presión de trabajo
    8700 psi
  • Rango de presión de trabajo
    6001 a 15000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
VVS-114-GAS-F ACOPLADOR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo