Motion
40MPB

NTN
40MPB

Armazón de bloque de almohadilla - Base de dos pernos, construcción estampada, acero prensado
Artículo MI #02115772
No. Fabricante 40MPB
Precio28.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
40MPB

Armazón de bloque de almohadilla - Base de dos pernos, construcción estampada, acero prensado
Artículo MI #02115772
No. Fabricante 40MPB
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
Precio28.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • De la base al orificio Línea central  
    0.8750 pulg.
  • Ancho de la base
    1.0000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    2.6875 pulg.
  • Diámetro de orificio compatible
    0.5000 pulg., 0.6875 pulg., 12 mm, 15 mm, 17 mm, 0.6250 pulg., 0.5625 pulg.
  • En general Altura  
    1.7188 pulg.
  • En general Longitud  
    3.3750 pulg.
  • En general Ancho  
    1.1250 pulg.
  • Peso
    0.13 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete compatible
    Bola
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    Estampado
  • Material de la carcasa
    Acero prensado
  • Número de Upc del fabricante
    4547359533163
  • Tipo de montaje
    Base de dos pernos
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • Serie
    PP
  • Estándares cumplidos
    AFBMA, ISO

Descripción general

Descripción del fabricante
40MPB BLOQUE DE ALMOHADA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"