Motion
PP207

NTN
PP207

Armazón de bloque de almohadilla - Base de dos pernos, construcción estampada, acero prensado
Artículo MI #02115780
No. Fabricante PP207
Precio22.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
PP207

Armazón de bloque de almohadilla - Base de dos pernos, construcción estampada, acero prensado
Artículo MI #02115780
No. Fabricante PP207
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
Precio22.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • De la base al orificio Línea central  
    1.5625 pulg.
  • Ancho de la base
    1.6563 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    4.1875 pulg.
  • Diámetro de orificio compatible
    1.2500 pulg., 1.3125 pulg., 1.3750 pulg., 1.4375 pulg., 35 mm
  • En general Altura  
    3.0625 pulg.
  • En general Longitud  
    5.0938 pulg.
  • En general Ancho  
    1.5313 pulg.
  • Peso
    0.55 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete compatible
    Bola
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido de zinc
  • Construcción de la carcasa
    Estampado
  • Material de la carcasa
    Acero prensado
  • Número de Upc del fabricante
    3413529577378
  • Tipo de montaje
    Base de dos pernos
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • Serie
    PP
  • Estándares cumplidos
    AFBMA, ISO
  • UPC_NO
    4547359156935

Descripción general

Descripción del fabricante
PP207 BLOQUE DE ALMOHADA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos