Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro24 mm
- Longitud total del acoplamiento2-13/16 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento7
- Brida Diámetro4.6250 pulg.
- Diámetro exterior del extremo del cubo3-15/16 pulg.
- Longitud hasta Agujero1-27/32 pulg.
- Diámetro exterior4.6250 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioAburrido a medida
- Caballos de fuerza a 100 RPM1.2 hp (EPDM y neopreno), 4.6 hp (Hytrel)
- Código de tipo de brida del cuboS
- Material del concentradorHierro fundido
- Tipo de concentradorBrida del espaciador
- MaterialHierro fundido de alta resistencia
- RPM Máx.5250 rpm
- Tipo de productoBridas de acoplamiento del manguito
- SerieSure-Flex
- Capacidad de par2875 pulg.
- UPC_NO698672154307