Motion
12MP
Tapón hidráulico de la serie Straight-Thru - Material del cuerpo de acero, sin válvula, NPT de 1/8 pulg., rosca macho de 1/8 – 27 , psi de 2600 , tamaño del cuerpo de 1/8 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #02116016
No. Fabricante 12MP
Precio4.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón hidráulico de la serie Straight-Thru - Material del cuerpo de acero, sin válvula, NPT de 1/8 pulg., rosca macho de 1/8 – 27 , psi de 2600 , tamaño del cuerpo de 1/8 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #02116016
No. Fabricante 12MP
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
Precio4.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1/8 – 27 NPT
  • Tamaño del cuerpo
    1/8 pulg.
  • Peso
    0.020 lb

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    1/8 pulg. NPT, rosca macho 1/8 – 27
  • Tipo de conexión de manguera
    NPT macho
  • Industria/Aplicación
    Lavado a presión, limpieza de alfombras, chorro de agua, bebidas, transferencia de líquidos, petróleo y gas
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    ZSi-Foster Inc
  • Material del sello
    Buna-N
  • Intercambio estándar
    Industrial
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/8 pulg.
  • Tipo de válvula
    Sin válvula
  • Presión de trabajo
    2600 psi
  • Rango de presión de trabajo
    2001 a 3000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
12MP TAPÓN DE ACERO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle