Especificaciones
Dimensiones
- Altura2.25 pulg.
- Longitud1.47 pulg.
- Longitud total1.47 pulg.
- Peso0.62 lb
- Ancho2.25 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorTuerca
- Número de catálogo del fabricanteFC1851-24S
- Número de Upc del fabricante678146182746
- MaterialAcero al carbono
- TipoTuerca
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
- Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE