Motion
2100185000

MCGILL
2100185000

Seguidores de levas planos y coronados CF 1 SB CR - Serie CAMROL (CF) resistente a la corrosión (CRES), 1.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 0.6250 pulg. de ancho del rodillo, 0.4375 pulg. de diámetro del pasador, 1.0000 pulg. de longitud del pasador, sellado, material de acero inoxidable 440C
Artículo MI #02118453
No. Fabricante 2100185000
Precio239.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MCGILL
2100185000

Seguidores de levas planos y coronados CF 1 SB CR - Serie CAMROL (CF) resistente a la corrosión (CRES), 1.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 0.6250 pulg. de ancho del rodillo, 0.4375 pulg. de diámetro del pasador, 1.0000 pulg. de longitud del pasador, sellado, material de acero inoxidable 440C
Artículo MI #02118453
No. Fabricante 2100185000

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio239.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    0.6250 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.4375 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    7/16-20
  • Peso
    0.15 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Dibujo CAD
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Acero inoxidable 440C
  • Tipo de cabezal
    Orificio hexagonal
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Lado del poste
  • Número de catálogo del fabricante
    CF 1 SB CR
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    726166118266
  • RPM Máx.
    4800 rpm
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3060 lbf
  • Material del rodillo
    Acero inoxidable
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Serie
    Resistente a la corrosión (CRES) CAMROL de pulgadas (CF)
  • Tipo de pasador
    Estándar
  • UPC_NO
    726166118266

Descripción general

Descripción del fabricante
SEGUIDOR DE CAM CF 1" SB-CR
  • Seguidor de leva tipo pasador Diámetro exterior cilíndrico Elementos rodantes de aguja Orificio hexagonal Sello LUBRI-DISC® Resistente a la corrosión

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle