Motion
2110185000

MCGILL
2110185000

CF 1 1/8 SB CR Crowned & Flat Cam Followers - Corrosion Resistant (CRES) Inch CAMROL (CF) Series, 1.1250 in Roller Dia, 0.6250 in Roller Width, 0.4375 in Stud Dia, 1.0000 in Stud Length, Sealed, 440C Stainless Steel Material
Artículo MI #02118454
No. Fabricante 2110185000
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MCGILL
2110185000

CF 1 1/8 SB CR Crowned & Flat Cam Followers - Corrosion Resistant (CRES) Inch CAMROL (CF) Series, 1.1250 in Roller Dia, 0.6250 in Roller Width, 0.4375 in Stud Dia, 1.0000 in Stud Length, Sealed, 440C Stainless Steel Material
Artículo MI #02118454
No. Fabricante 2110185000
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    1.1250 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    0.6250 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.4375 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    7/16-20
  • Peso
    0.19 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Dibujo CAD
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Acero inoxidable 440C
  • Tipo de cabezal
    Orificio hexagonal
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Extremo del poste, lado del poste
  • Número de catálogo del fabricante
    CF 1 1/8 SB CR
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    726166118273
  • RPM Máx.
    3400 rpm
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1600 lbf
  • Material del rodillo
    Acero inoxidable
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Serie
    Resistente a la corrosión (CRES) CAMROL de pulgadas (CF)
  • Tipo de pasador
    CRES - Poste
  • UPC_NO
    726166118273

Descripción general

Descripción del fabricante
SEGUIDOR DE CAM CF 1-1/8 SB-CR
  • Seguidor de leva tipo pasador Diámetro exterior cilíndrico Elementos rodantes de aguja Orificio hexagonal Sello LUBRI-DISC® Resistente a la corrosión

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle