Especificaciones
Dimensiones
- Rodillo Diámetro1.6250 pulg.
- Rodillo Ancho0.8750 pulg.
- Poste Diámetro0.2500 pulg.
- Tamaño de la rosca5/8-18
- Peso0.56 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Dibujo CAD
- Tipo de cierreSellado
- Recubrimiento de acabadoAcero inoxidable 440C
- Tipo de cabezalOrificio hexagonal
- Ubicación del orificio de lubricaciónExtremo del poste, lado del poste
- Número de catálogo del fabricanteCF 1 5/8 SB CR
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante726166118389
- RPM Máx.2350 rpm
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial4350 lbf
- Capacidad de carga estática radial3560 lbf
- Material del rodilloAcero inoxidable
- Forma del rodilloPlano
- SerieResistente a la corrosión (CRES) CAMROL de pulgadas (CF)
- Tipo de pasadorCRES - Poste
- UPC_NO726166118389
Descripción general
- Seguidor de leva tipo pasador Diámetro exterior cilíndrico Elementos rodantes de aguja Orificio hexagonal Sello LUBRI-DISC® Resistente a la corrosión