Motion
CYR 1 S CR

MCGILL
CYR 1 S CR

Rodillo de horquilla cilíndrica - 1.0000 pulg. de diámetro del rodillo, calibre de 0.3125 pulg., ancho del rodillo de 0.6250 pulg., sellado, material de acero inoxidable
Artículo MI #02118467
No. Fabricante CYR 1 S CR
Precio203.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MCGILL
CYR 1 S CR

Rodillo de horquilla cilíndrica - 1.0000 pulg. de diámetro del rodillo, calibre de 0.3125 pulg., ancho del rodillo de 0.6250 pulg., sellado, material de acero inoxidable
Artículo MI #02118467
No. Fabricante CYR 1 S CR

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio203.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.3125 pulg.
  • Diámetro de la placa terminal
    0.6880 pulg.
  • Ancho general
    0.6875 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    0.6250 pulg.
  • Peso
    0.11 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Dibujo CAD
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Acero inoxidable 440C
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Anillo interior
  • Número de catálogo del fabricante
    4100112000
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    726166118280
  • RPM Máx.
    4800 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a +250 °F
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5400 lbf
  • Material del rodillo
    Acero inoxidable
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Serie
    CRES - Rodillo de horquilla
  • UPC_NO
    726166118280

Descripción general

Descripción del fabricante
SEGUIDOR DE YOKE S-CR CYR 1"
  • Seguidor de leva tipo horquilla
  • Diámetro exterior cilíndrico
  • Elementos rodantes de la aguja
  • Sello LUBRI-DISC®
  • Resistente a la corrosión

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo