Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.3125 pulg.
- Diámetro de la placa terminal0.6880 pulg.
- Ancho general0.6875 pulg.
- Rodillo Diámetro1.1250 pulg.
- Rodillo Ancho0.6250 pulg.
- Peso0.15 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Dibujo CAD
- Tipo de cierreSellado
- Recubrimiento de acabadoAcero inoxidable 440C
- Ubicación del orificio de lubricaciónAnillo interior
- Número de catálogo del fabricante4110112000
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante726166118297
- RPM Máx.3400 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a +250 °F
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial2000 lbf
- Capacidad de carga estática radial5400 lbf
- Material del rodilloAcero inoxidable
- Forma del rodilloPlano
- SerieCRES - Rodillo de horquilla
- UPC_NO726166118297
Descripción general
- Seguidor de leva tipo horquilla
- Diámetro exterior cilíndrico
- Elementos rodantes de la aguja
- Sello LUBRI-DISC®
- Resistente a la corrosión