Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.3750 pulg.
- Diámetro de la placa terminal0.8750 pulg.
- Ancho general0.8125 pulg.
- Rodillo Diámetro1.3750 pulg.
- Rodillo Ancho0.7500 pulg.
- Peso0.3 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Dibujo CAD
- Tipo de cierreSellado
- Recubrimiento de acabadoAcero inoxidable 440C
- Número de catálogo del fabricante4130112000
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante726166118358
- RPM Máx.2800 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a +250 °F
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial3530 lbf
- Capacidad de carga estática radial6920 lbf
- Material del rodilloAcero inoxidable 440C
- Forma del rodilloPlano
- SerieCRES - Rodillo de horquilla
- UPC_NO726166118358
Descripción general
- Seguidor de leva tipo horquilla
- Diámetro exterior cilíndrico
- Elementos rodantes de la aguja
- Sello LUBRI-DISC®
- Resistente a la corrosión