Motion
CYR 1 5/8 S CR

MCGILL
CYR 1 5/8 S CR

Rodillo de horquilla cilíndrica - 1.6250 pulg. de diámetro del rodillo, calibre de 0.4375 pulg., ancho del rodillo de 0.8750 pulg., sellado, material de acero inoxidable
Artículo MI #02118473
No. Fabricante CYR 1 5/8 S CR
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MCGILL
CYR 1 5/8 S CR

Rodillo de horquilla cilíndrica - 1.6250 pulg. de diámetro del rodillo, calibre de 0.4375 pulg., ancho del rodillo de 0.8750 pulg., sellado, material de acero inoxidable
Artículo MI #02118473
No. Fabricante CYR 1 5/8 S CR
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.4375 pulg.
  • Diámetro de la placa terminal
    0.9840 pulg.
  • Ancho general
    0.9375 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    1.6250 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    0.8750 pulg.
  • Peso
    0.5 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Dibujo CAD
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Acero inoxidable 440C
  • Número de catálogo del fabricante
    4150112000
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    726166118402
  • RPM Máx.
    2350 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a +250 °F
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4350 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    10070 lbf
  • Material del rodillo
    Acero inoxidable
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Serie
    CRES - Rodillo de horquilla
  • UPC_NO
    726166118402

Descripción general

Descripción del fabricante
SEGUIDOR DE HORQUILLA CYR 1-5/8 S-CR
  • Seguidor de leva tipo horquilla
  • Diámetro exterior cilíndrico
  • Elementos rodantes de la aguja
  • Sello LUBRI-DISC®
  • Resistente a la corrosión

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle